Elektronisk drejningsmomentnøgle E-torc Q

Art.-nr.: 3122352
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3122352
    EAN/GTIN 4002805937679
    Producentnummer 3122352
    L-nummer L60160 5528

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Funktioner
    Praktisk funktionsudbud, der dækker næsten alle krav
    Alle gængse målemetoder: Drejningsmoment, drejningsmoment/drejningsmomentvinkel, løsnings-/tilspænding, efterspænding, flydespænding
    Kraftigt lithium-ion-batteri med quick-change-system
    2D-scanner (ekstraudstyr)
    Huset kan hver især drejes 60°
    Datalagring i XML-format
    Brugerfladerne
    Stort TFT-grafisk display, 109 mm (4, 3″) diagonal
    Kurvedisplay og evaluering mulig direkte på måleapparatet
    Bestyring valgfrit via touch-funktion eller hardwaretaster
    Kraftig pc-operativsoftware (fra Windows® 7)
    Kommunikation
    Trådløs (WiFi 2, 4 og 5 GHz)
    USB-mini-interface
    Anslutning til CAQ-systemer (ekstraudstyr)
    Nøjagtighed
    Fabrikkalibreringscertifikat i henhold til DIN ISO 6789 type 1 klasse C
    Kalibreringscertifikat DAKkkS DKDR 3-7 klasse 1 (ekstraudstyr)
    Leveringsomfang:
    Elektronisk momentnøgle E-torc Q
    Akkumulator ETQ APW
    USB-kabel.

    Egenskab:

    • Drevmontering, journal Ø: 28 mm
    • Drevetype/drev: Drivende ende
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Udformning: pulverlakeret kabinet
    • Batteritype: 18650
    • Kemiske egenskaber: Li-Ion
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Samling
      • Seriemontering
      • Fabrikation
      • Kvalitetskontrol
      • Vedligeholdelse og reparation
      • Skrueanalyse
      • Skrueanalyse
    • Strømkilde: Batteri
    • Afstand fra midten af håndtaget til værktøjsholderen: 1420 mm
    • Samlet bredde [mm]: 79 mm
    • Samlet højde [mm]: 42,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 1.491 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 28,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 28 mm
    • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance på aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
    • Målenøjagtighed Rotationsvinkel: ±1 % , min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
    • Præcision: +/- 1 %
    • Kurs for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • UN-nummer: UN 3481
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Evalueringssoftware: ja
    • EPA/ESD-version: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • Grafisk visning: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Elektronikindustri
      • Industri
      • Byggeri og erhvervskøretøjer
      • Militærindustri
      • Energi
      • Mekanisk industri
      • Service
      • Ejernbaner

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven