Beskrivelse:
Digital moment tester til test af momentnøgler og momentskruetrækkere
Letvægt og robust på grund af hus med aluminiumsbase
5 modeller i området fra 0,02 N-m til 350 N-m
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″ firkantet aksel (CL1 og CL10H med 1/4″ sekskantet aksel)
Målingstolerance +/- 1 % for alle aflæsninger
3 måletilstande: Glidende værdivisning (spor), registrering af knækpunkt (første spids), måling af spidsværdi (spids)
Nemmeste håndtering gennem 1-knapsbetjening (måletilstand, enhed)
Kan omskiftes mellem N-m, lbf-ft og lbf-in (modelafhængig)
optimal aflæsning takket være det enlinede, veloplyste OLED-display
autostartfunktion, når et momentværktøj er tilsluttet
auto-sleep-tilstand, når det ikke er i brug
nem montering på bord eller væg
strømforsyning og dataudgang via USB-forbindelse
leveringsomfang:
Capture Lite tester
USB-tilslutningskabel
Adapter (modelafhængig)
Brugsanvisning
Testcertifikat
Stærk plastkasse med indsats.
Egenskab:
- Adapter: 1/4″ sekskantnøgle - 1/4″ firkantnøgle
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Opløsning: 0,001
- Betjeningsretning: Højre
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
- Samlet bredde [mm]: 120 mm
- Samlet højde [mm]: 70 mm
- Samlet længde [mm]: 135 mm
- Materiale: Hus af aluminium
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance for alle aflæsninger
- Grænseflade: USB
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ingen
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen