CAPTURE Rundown-fiksering 0,2-2 Nm 037110

Art.-nr.: 3119289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruesimulator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3119289
    EAN/GTIN 0611702896589
    Producentnummer 3119289

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Capture-skruefaldssimulator til test af skruetrækkere
    3 modeller i intervallet fra 0,02 N-m til 25 N-m
    tilpasses til Capture Hub- og Capture Sensor-systemerne
    enkel montering på testeren
    forskellige skruefaldshårdheder kan simuleres (fjederrondelssæt)

    Egenskab:

    • Udgangskvadrat [metrisk]: 6,3 mm
    • Udgangskvadrat [imperial]: 1/4″
    • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 5 mm
    • Betjeningsretning: Højre
    • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 2 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 32 mm
    • Samlet længde [mm]: 100 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven