Rund flad slibeskive 250x25x76 mm 1 454A462J10V3

Art.-nr.: 311922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 311922
EAN/GTIN 9003173119228
Producentnummer 311922
L-nummer L50140 2812

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : SD83A 462 II8P VK8 F.
  • Mål (D x D x H): 250 x 25 x 76 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 76 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven