Håndværkervest X1900 S

Art.-nr.: 311913109900S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse S
Produkttype Vest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 311913109900S
EAN/GTIN 7330509508329
Producentnummer 311913109900S
L-nummer L00980 5267

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, lærred, 270 g/m²

Detaljer
Bredt bæltestropper, To stropper med burrelås på siderne til hammerholder
Knivholder med knap
Metalknapper
D-ring

Lommer
Brystlommer, en med klap og en med knapper til kniv
Dokumentlomme foran
Nagellommer - aftagelige og ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Neglelomme bagpå - aftagelig
To Napoleon-lommer med plads til A4-papir, Frontlommer med bælge og klap samt udvendig lomme med lynlås

Frontlukning
Dobbelt lynlås foran til justering af bredden, Robust envejslynlås i plast

Accessories
Fixlock-spænde, Tekstilbælte

Funktionalitet
Tungt mesh på forsiden skulder og ryg, Lommer i CORDURA® Denim

Forstærkning
CORDURA®-forstærkede søgelommer

Beskrivelse:

  • Moderne arbejdsvest med mange praktiske lommer til værktøj og tilbehør
  • Aftagelige sømlommer og taljestrop for at reducere skulder- og nakkebelastning
  • Den har endda dobbelte lynlåse foran til justering af bredden, hvilket giver en bedre pasform og større komfort
  • Meshpaneler med strækmateriale gør vesten let og giver god ventilation

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven