Bit-tilslutningsdel maskinbetjent sekskant 1/4″ udvendig firkant 1/4″ L.50mm

Art.-nr.: 31170000
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
    Artikelnummer 31170000
    EAN/GTIN 4018754331918
    Producentnummer 31170000
    L-nummer L60010 7543

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udvendig firkant din 3121/ISO 1174-2 med fjederbelastet stift
    • Unbrakodrev din 3126/ISO 1173
    • Overflade stål grå, olieret

    Egenskab:

    • d: 8,9 mm
    • Ekstern sekskant [tommer): 1/4
    • Eksternt sekskantdrev: E 6,3
    • Udvendig firkant [tommer]: 1/4 ″
    • Højde mm (h): 8 mm
    • Længde [mm): 50 mm
    • Nr.: 3117
    • Udvendig firkant [tommer]: E 6,3 mm
    • Vægt: 16 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven