QR-stik maskinbetjent drev sekskantet 1/4 drev firkantet 1/4 ″

Art.-nr.: 31161001
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 31161001
EAN/GTIN 4018754284221
Producentnummer 31161001
L-nummer L60010 6516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med udvendigt sekskantdrev
  • Til maskinbetjente SLAGFATNINGER din 3129/ISO 2725-2 med indvendig firkant din 3121/ISO 1174-2
  • Med en større flangediameter til forbedret montering af SLAGINDSATSERNE
  • Krom-legeret stål, poleret

Egenskab:

  • Ekstern sekskant [tommer): 1/4
  • Eksternt sekskantdrev: E 6,3
  • Udvendig firkant [tommer]: 1/4 ″
  • Højde mm (h): 11,2 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Nr.: 3116/1QR
  • Udvendig firkant [tommer]: E 6,3 mm
  • Vægt: 18 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven