Beskrivelse:
Funktion af skruenøgle og tang i ét værktøj
DIN ISO 5743
Kan erstatte to komplette sæt skruenøgler, metriske og kejserlige (henholdsvis 0 - 52 mm og 0 - 2″)
Skånsom montering af overfladefølsomme skrueforbindelser (f.eks. forkromede beslag)
Justerbart, universelt værktøj til skruearbejde
Perfekt til at bøje, holde, presse og gribe forskellige arbejdsemner
Spillefri kontakt uden risiko for kantskader
Justering af skruenøglebredden ved hjælp af glidemekanisme og parallelt førte kæber, praktisk talt trinløs
Sikker indgreb af indstillingen med den valgte nøgle størrelse
Aktivering af glidemekanismen fra praktisk talt enhver indstillingsposition
Anvendes som ″Ratchetnøgle″ - hurtig og bekvem til- og frakobling af sekskantede bolte og møtrikker
Højt udvekslingsforhold (>1: 10) muliggør høj tryk- og klemkraft på kæberne
Fremstillet af GEDORE specialhærdet og hærdet stål til maksimale belastninger
Kan bruges som en kraftig skruestik til brug på farten
Optimal og ergonomisk tilpasning af håndpositionen til kæbernes åbningsbredde eller skruenøglebredde. Bredde af skruenøgle
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Samlingstyper [mm]: gennemgående led
- Samlet bredde [mm]: 64 mm
- Samlet højde [mm]: 21 mm
- Samlet længde [mm]: 265 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Håndtagets farve: Blå
- Størrelse [tommer]: 10
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Klemmeområde [tommer]: 2
- Spændebredde [mm]: 52 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen