Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn med 2 platforme af presset stålplade, pulverlakeret glansblå RAL 5007. Med pålimet skridsikker belægning og beskyttelsesliste hele vejen rundt. Fast rørformet skubbejern, blankforzinket. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, massive gummidæk, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3. Leveres usamlet. Bæreevne øverste platform 60 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 120
Brugsarealets længde (mm): 740
Bredde af brugbar overflade (mm): 480
Hyldehøjder (mm): 140, 655
Samlet længde (mm): 760
Samlet bredde (mm): 495
Samlet højde (mm): 860
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 100 x 30