P290 SM D2.0-4-1.4-.75-18 Fræsere med forlænget slagle til 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3110828
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110828
EAN/GTIN 7291075308594
Producentnummer 3110828
L-nummer L23980 1735

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1,86 ″, skærediameter (DC) 2″, skæring ITEM Count (CICT) 8, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,4″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2,56″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,86″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,4″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 2,56″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle