P290 SM D2.5-5-2.8-1.0-18 Fræsere med forlænget kærv og 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3110806
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110806
    EAN/GTIN 7291075308587
    Producentnummer 3110806
    L-nummer L23980 2818

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2,17 ″, skærediameter (DC) 2-1/2″ ,skæring ITEM Count (CICT) 20, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,8″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (AAL) 3,94

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,17″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 20
    • Maksimal skæredybde (APMX): 2,8″
    • Fløjtetælling (NOF): 5
    • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Samlet længde (OAL): 3,94″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven