P290 ACK1.5-3-3.5-W150-18 Fræsere med forlænget kærv og 12 og 18 mm langkantede platter

Art.-nr.: 3110802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110802
EAN/GTIN 7291075317442
Producentnummer 3110802
L-nummer L23980 2808

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 15, dybde af skæring maksimum (APMX) 3-1/2″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 7,09″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 15
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 7,09″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven