P290 EPW125-3-6.5-W125-18 Langtrækkende endefræsere med 12 og 18 mm langkantede skær

Art.-nr.: 3110795
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110795
    EAN/GTIN 7291075317275
    Producentnummer 3110795
    L-nummer L23980 1597

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 6-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 3-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,708″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 1-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,708″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 5,359″
    • Hovedlængde (venstre): 4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven