P290 EPW D40-4-250-W40-18 Forlænget endefræser til 12 og 18 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3110794
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110794
EAN/GTIN 7291075308730
Producentnummer 3110794
L-nummer L23980 1521

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Diameter (DC/DCX) 40 mm, Antal skærekroppe (CICT) 4, Skærekantlængde maks. (APMX) 18 mm, Antal skærekanter (NOF) 4, Samlet længde (OAL) 250 mm, Monteringsskaft Weldon, Monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 210 mm
  • Hovedlængde (LH) 150 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle