P290 EPW D32-3-240-C32-18 Forlænget endefræser til 12 og 18 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3110791
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110791
    EAN/GTIN 7291075308709
    Producentnummer 3110791
    L-nummer L23980 1481

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsere med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skærekanter (CICT) 3, Skærekantlængde maks. (APMX) 18 mm, Antal skærekanter (NOF) 3, Samlet længde (OAL) 240 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 240 mm
    • Hovedlængde (LH) 160 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Samlet længde (OAL) 240 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven