P290 EPW D32-3-170-W32-18 Forlænget endefræser til 12 og 18 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3110789
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110789
EAN/GTIN 7291075308686
Producentnummer 3110789
L-nummer L23980 1479

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 18 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 170 mm, Weldon-værktøjsskaft, Weldon-værktøjsskaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 134 mm
  • Hovedlængde (LH) 100 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven