P290 SM D050-04-36-22-18 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110782
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110782
    EAN/GTIN 7291075308471
    Producentnummer 3110782
    L-nummer L23980 660

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 46,4 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 8, maks. skærekantlængde (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 65 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 46,4 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Samlet længde (OAL) 65 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven