P290 SM D050-04-53-22-18 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110781
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110781
EAN/GTIN 7291075308464
Producentnummer 3110781
L-nummer L23980 661

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 46,4 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skær (CICT) 12, maks. skærekantlængde (APMX) 53 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 46,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 53 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven