E90X D25-C20-06 Pindfræsere til firkantede Q/S/XOMT-platter

Art.-nr.: 3110513
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110513
EAN/GTIN 7291075046632
Producentnummer 3110513
L-nummer L23980 2713

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 5,8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven