E90X D10-C10-06 Pindfræsere til firkantede Q/S/XOMT-platter

Art.-nr.: 3110501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110501
EAN/GTIN 7291075046588
Producentnummer 3110501
L-nummer L23980 1430

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 1, skærlængde maks. (APMX) 5,8 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 80 mm, værktøjsholderskaft rundt, værktøjsholderskaft rundt, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven