Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,22″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 0,87-3/4, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 2
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,22″
- Fløjtetælling (NOF): 1
- Funktionel længde (LF): 1,859″
- Hovedlængde (venstre): 0,87″
- Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 060204-HQ
- Samlet længde (OAL): 2-3/4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 90 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
- Brugbar længde (LU): 0,87″