• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

E90A D2.00-W1.00 Endefræsere med morsekoniske skafter, bærer APKT/APKR-10 Skær

Art.-nr.: 3110386
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110386
EAN/GTIN 7291075089745
Producentnummer 3110386
L-nummer L23980 2350

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 2″, skæremaksimum (CICT) 7, skæredybde maksimal (APMX) 0,39″, fløjtantal (NOF) 7, samlet længde (AAL) 4, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,4 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven