E75A D1.25-W .75 75° endefræsere med AP -1003 Skær

Art.-nr.: 3110344
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110344
EAN/GTIN 7291075089721
Producentnummer 3110344
L-nummer L23980 2292

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maximum (APMX) 0,15″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-3/4″ Shank type Weldon, Shank type Weldon type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,15″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,734″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APCT 100302R-HM
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 75 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven