Sæt med stiknøgler 1/4″+1/2″

Art.-nr.: 3108902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3108902
    EAN/GTIN 4010886954645
    Producentnummer 3108902
    L-nummer L60160 5451

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den nye GEDORE plastskraldeboks er velegnet til industrien, bilindustrien samt til DIY- og hobbyskruetrækkere. Det er udstyret med en sort/blå skum Check-Tool-indsats, som gør fraværet af værktøj mere synligt
    Det dråbeformede hoved på de vendbare ratcher gør dette sæt særligt velegnet til de mest trange skruepladser
    1/4″ og 1/2″ sekskantindsats med alle metriske størrelser fra 4-32 mm samt bit-sæt til de mest almindelige drev som f.eks. slot, PH, PZ, TX, XZN og sekskantnøgle
    De vendbare ratcher har et 2-komponenthåndtag, vendbart håndtag og trykknapudløser, som muliggør komfortabelt, hurtigt og sikkert arbejde
    Afhængigt af nøglerstørrelsen kan stiknålene forlænges op til 375 mm i dybden.

    Egenskab:

    • Drivekvadrat [tommer]: 1/2″1/4″
    • Total bredde [mm]: 355 mm
    • Total højde [mm]: 86 mm
    • Total længde [mm]: 460 mm
    • Indhold (antal stk.): 69 stk.
    • Nettovægt [kg]: 5,7 kg
    • REACH-registrering tilgængelig: nej

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven