Drejningsnøgle til renrum 1/4" 2,5-13,6 Nm

Art.-nr.: 3108686
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
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
Maks. moment 1.360 cNm
Drivfirkant 1/4 tommer
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3108686
EAN/GTIN 0611702895360
Producentnummer 3108686
L-nummer L60160 6494

Betegnelse

Beskrivelse:

Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 2,5 - 13,6 N-m
Skruetrækkere med moment, der er egnet til rene rum
Mekaniske dele af rustfrit stål eller passende belagt
Anvendelse af PTFE-imprægnerede samt anodiserede aluminiumsgreb
Ret, - Præcisionsmekanisme glider mærkbart igennem, når den indstillede værdi er nået - overspænding er ikke mulig
Fastindstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
Hvis fastindstilling på fabrikken ønskes, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Prøve- og prøveafdelinger
  • Samlet længde [mm]: 137 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • Krydsgreb til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Militærindustri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven