LED/UV-lampe med USB-opladningsport

Art.-nr.: 3108678
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3108678
EAN/GTIN 4010886954683
Producentnummer 3108678
L-nummer L60160 5488

Betegnelse

Beskrivelse:

Alsidig LED/UV-lampe med ekstra funktioner og slankt design
Særligt velegnet til bil- og industrisektoren, men også alsidig i fritidssektoren
Strinløst dæmpbar, omskiftelig fra LED-lys til UV-lys blå-violet (til at finde utætheder f.eks. i klimaanlæg, varmepumper osv.). på klimaanlæg, varmepumper osv.)
Fold-ud-kroge på begge sider, stærk magnet på den 45° justerbare base og stærk mini-magnet på spidsen til at finde tabte små dele på trange steder
Opladningsmulighed via den medfølgende strømforsyningsenhed eller via en USB-grænseflade
620 lumen

Egenskab:

  • Batterikapacitet [V]: 3.350 mAh
  • Batteritype [V]: Litium-ion (Li-Ion)
  • Batteritype: INR18650F1L__3.63Vdc, 3350mAh
  • Driftstemperatur [mm]: -5° C til +50° C < 75 % rel. luftfugtighed
  • Kemiske egenskaber: Li-Ion
  • Strømkilde: Batteri
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 477 mm
  • Opladningstid [V]: 3,5 h
  • Opbevaringstemperatur: -20° C til +70° C < 75 % rel. luftfugtighed
  • Lampe watt [mm]: 16 W
  • Lysvarighed [mm]: 3 h
  • Lystype: Hvid / UV
  • Lysstrøm: 620 lm
  • Materiale: Plast
  • Strømforsyning: 100 - 240 VAC 50/60 HZ
  • Kurs for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-nummer: UN 3481
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Medfølgende batterier: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven