Drejningsnøgle type 83 1/2″ 32-160 Nm 010420

Art.-nr.: 3108627
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 160 Nm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3108627
EAN/GTIN 0611702890488
Producentnummer 3108627
L-nummer L60160 6221

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
Arbejdsområder fra 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft er dækket
Design:
Indikerende momentnøgle med måler og trækviser
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Modeller nr. ADS 4 til nr. ADS 40: Med integreret skraldefunktion
Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
Angivelsesnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Med dobbelt skala i N-m og lbf-in eller lbf-ft på dobbelt-tumlet skala. lbf-ft på dobbelttonede, letlæselige skiver
Inbygget overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til maks. 25 % overbelastning af maks. værdi
Hus af let, robust specialaluminiumskonstruktion - malet sølvgrå
Sorte, skridsikre gummigreb
Modellerne ADS 4 til ADS 4 til ADS 4. ADS 40: EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fås med audiovisuelt signal afhængigt af model
Leveringsomfang:
Visiko-momentnøgle
Batteri (kun modeller med mulighed for signal)
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust, sort plastkasse (nr. ADS 4 til BDS 80), ellers i robust papkasse (nr. BDS 100 til EDS)

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet skralde
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 24 lbf ft - 120 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 32 Nm - 160 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Vedligeholdelse
  • Samlet højde [mm]: 86 mm
  • Samlet længde [mm]: 515 mm
  • Skalainddeling [lbf ft]: 2 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronik
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Mekanisk teknik
    • Tjenesteydelser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven