Dyn. drejningsmomentbegrænser 0,1-1 N-m

Art.-nr.: 3108589
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3108589
EAN/GTIN 0611702896619
Producentnummer 3108589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed. Nøjagtig proceskontrol sikres ved at eliminere under- og overspænding takket være den unikke, gennemprøvede Gedore Torque Slipping-teknologi. Absolut nøjagtighed leveres gang på gang
  • Benyttelsesvenlighed. Du skal blot installere RTU'en på enden af et traditionelt elværktøj eller håndværktøj og konvertere det til et momentværktøj
  • Fleksibilitet. En række kraftige momentbegrænsere skaber værktøjer, der er velegnede til stort set enhver lejlighed - og som kan flyttes, hvis det er nødvendigt
  • Kraft, hvor du har brug for det. Elektriske monteringsopgaver kan udføres præcist og hurtigt, herunder fastspænding af flasker, kapsler og låg
  • Versatilitet. Den nye RTU med højere rækkevidde giver brugerne mulighed for at stramme et moment på op til 14 N.m
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder. Kan anvendes, hvor konventionelle skruetrækkere eller skruenøgler med et drejningsmoment ikke er hensigtsmæssige
  • Der kan fås brugerdefinerede designs og højere drejningsmomentindstillinger
.

Egenskab:

  • Total længde [mm]: 120 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • REACH Registrering tilgængelig: nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven