Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 180 mm, indstiksskaft rundt, indstiksskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 22 mm
- Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 180 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Samlet længde (OAL) 180 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader