ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Rille- og sidefræsere med MULTIMASTER-grænseflade.

Art.-nr.: 3107231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107231
EAN/GTIN 7291075359336
Producentnummer 3107231
L-nummer L23980 304

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 6, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 26,3 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 26,3 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven