ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Rille- og sidefræsere med MULTIMASTER-grænseflade.

Art.-nr.: 3107230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107230
EAN/GTIN 7291075359329
Producentnummer 3107230
L-nummer L23980 305

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 4, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24,3 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 24,3 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 2

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle