T490 LNKD44-36-3-L70C4-13 Helixfræser med CAMFIX-grænseflade til tangentielt indlejrede T490 LNMT/HT 13 -skær

Art.-nr.: 3107188
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107188
    EAN/GTIN 7291075286434
    Producentnummer 3107188
    L-nummer L23980 242

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 44 mm, antal skærekanter (CICT) 9, maks. skærekantlængde (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 94 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) CAMFIX
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 44 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 9
    • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306..PNT
    • Samlet længde (OAL) 94 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven