T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LN#T 11 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3107175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107175
EAN/GTIN 7291075346541
Producentnummer 3107175
L-nummer L23980 1912

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1,921 ″, skærediameter (DC) 2 ″, skæring ITEM Count (CICT) 28, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,35 ″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3-1/4

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,921″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 28
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,35″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle