T490 ELN D1.25-4-W1.25-11 90° endefræsere med T490 LN#T 11 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3107154
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107154
EAN/GTIN 7291075346497
Producentnummer 3107154
L-nummer L23980 1836

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 1,42-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,35″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 4-1/4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,35″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3,109″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,42″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven