T490 ELN D1.25-3-C125-11B 90° endefræsere med T490 LN#T 11 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3107151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107151
    EAN/GTIN 7291075346473
    Producentnummer 3107151
    L-nummer L23980 1831

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maximum (APMX) 0,35″, fløjttæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 8″ skaft ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,42

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,35″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 8″
    • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Samlet længde (OAL): 8″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 1,42″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven