T490 SM-D50-51-3-22-11 Slip-on spiralfræser til T490 LN#T 11 tangentielt monterede platter.

Art.-nr.: 3107089
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107089
EAN/GTIN 7291075346145
Producentnummer 3107089
L-nummer L23980 1309

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 18, skærekantlængde maks. (APMX) 51 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 71 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 51 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL) 71 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven