Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 4, total længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 38 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 130 mm
- Hovedlængde (LH) 44 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Samlet længde (OAL) 130 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 38 mm