T490 ELN D32-4-C32-11 90° endefræser til T490 LN#T 11 Tangentielt monterede vendeskær

Art.-nr.: 3107080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107080
    EAN/GTIN 7291075346022
    Producentnummer 3107080
    L-nummer L23980 2611

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endefræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skær (CICT) 4, Maks. skærlængde (APMX) 9 mm, Antal skær (NOF) 4, Totallængde (OAL) 130 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt, Nyttelængde (LU) 38 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Funktionel længde (LF) 130 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Samlet længde (OAL) 130 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 38 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven