T490 ELN D32-3-W32-11 90° endefræser til T490 LN#T 11 Tangentielt monterede vendeskær

Art.-nr.: 3107079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107079
EAN/GTIN 7291075346015
Producentnummer 3107079
L-nummer L23980 2451

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Antal skærende legemer (CICT) 3, Maks. skærelængde (APMX) 9 mm, Antal skær (NOF) 3, Totallængde (OAL) 110 mm, Indstiksskaft Weldon, Indstiksskaft Weldon, Nyttelængde (LU) 38 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 38 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle