Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærekroppe (CICT) 3, Maks. skærlængde (APMX) 9 mm, Antal skær (NOF) 3, Totallængde (OAL) 200 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt, Nyttelængde (LU) 33 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 200 mm
- Hovedlængde (LH) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Samlet længde (OAL) 200 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,7 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 33 mm