T490 ELN D22-2-W25-11 90° endefræser til T490 LN#T 11 Tangentielt monterede vendeskær

Art.-nr.: 3107074
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107074
    EAN/GTIN 7291075345964
    Producentnummer 3107074
    L-nummer L23980 2442

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 95 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 33 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 22 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 63 mm
    • Hovedlængde (LH) 35 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Samlet længde (OAL) 95 mm
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 33 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven