HM390 ETP D25-3-C25-10-B 90° endefræser til HM390 TPKT 1003 Trigon platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107037
EAN/GTIN 7291075314007
Producentnummer 3107037
L-nummer L23980 2583

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. længde på skær (APMX) 8 mm, antal spåner (NOF) 3, samlet længde (OAL) 200 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 200 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,9 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter