Beskrivelse:
Beprøvet momentnøgle i tilspændingsområdet 40-200 N-m med testcertifikat
Kontrolleret højrespænding; vendbar ratche med højre og venstre rotation; udgang 1/2″
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017; Justeret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/-3% og dermed mere præcis end de +/-4%, der kræves i standarden
Med 1/2″ forlænger- og kraftudtag med beskyttelseshylster i størrelserne 17, 19 og 21 mm, meget velegnet til hjulskift på personbiler
Fremstillet i Tyskland.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 21,3 mm
- Drevetype/drev: Ratchet med løftestangseffekt
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Tilspændingsretning: Højre
- Drejningsmoment (min.) [Nm]: 40 Nm
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 200 Nm
- Samlet bredde [mm]: 44 mm
- Samlet højde [mm]: 44 mm
- Samlet længde [mm]: 499 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 42,5 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen