HM390 ETC D1.25-5W1.25-07 90° endefræsere med HM390 TCKT 0703 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106939
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106939
    EAN/GTIN 7291075327649
    Producentnummer 3106939
    L-nummer L23980 1644

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 5-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 5, samlet længde (OAL) 1-1/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 5
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
    • Fløjtetælling (NOF): 5
    • Funktionel længde (LF): 3,109″
    • Hovedlængde (venstre): 1-3/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 0,8 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven