HM390 ETC D0.75-3W0.75-07 90° endefræsere med HM390 TCKT 0703 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106937
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106937
    EAN/GTIN 7291075327625
    Producentnummer 3106937
    L-nummer L23980 2796

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,2″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/2, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 2,484″
    • Hovedlængde (venstre): 1-1/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven