Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 48,5 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 5
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 48,5 mm
- Skærediameter (DC) 160 mm
- Antal skærende organer (CICT) 10
- Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
- Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 10
- Navdiameter (DHUB) 56 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNAT 150640-TN-PM
- Samlet længde (OAL) 26 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5