SPM D160-12-40R-CA Planfræsere med justerbare kassetter til højhastighedsbearbejdning af aluminiumlegeringer, støbejern, CFRP og GRP

Art.-nr.: 3106909
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ALUFRAISE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106909
EAN/GTIN 7291075272796
Producentnummer 3106909
L-nummer L23980 1022

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 162 mm, antal skær (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 160 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 162 mm
  • Diameter (DC/DCX) 162 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 160 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) CA-SPM-75RM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven