SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Justerbare fræsere med fuld slids og patroner med T490 LNHT 1306PNTR/L-platter

Art.-nr.: 3106880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106880
    EAN/GTIN 7291075327236
    Producentnummer 3106880
    L-nummer L23980 1581

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 2,22″, skærediameter (DC) 8,039″, skæredybde (CICT) 14, Skærebredde maksimum (CWX) 0,9″, skæredybde minimum (CWN) 0,69″, fløjtantal (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 3″, samlet længde (OAL) 7-1/4 ,effektiv skærekanttælling (ZEFP) 1

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Disktype
    • Skæredybde maksimum (CDX): 2,22″
    • Skærediameter (DC): 8,039″
    • Antal skærende emner (CICT): 14
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0,9″
    • Skærebredde minimum (CWN): 0,69″
    • Fløjtetælling (NOF): 14
    • Navdiameter (DHUB): 3″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL): 1-1/4″
    • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 7

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven