SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Justerbare fræsere med fuld slids og patroner med T490 LNHT 1306PNTR/L-platter

Art.-nr.: 3106878
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106878
    EAN/GTIN 7291075327212
    Producentnummer 3106878
    L-nummer L23980 1563

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,24″, skærediameter (DC) 5,039″, skæredybde (CICT) 8, skæredybde maksimum (CWX) 0,9″, skæredybde minimum (CWN) 4″, fløjtantal (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 1-1/4, ″samlet længde (OAL) 2 ,effektiv skærekanttælling (ZEFP) 0,69

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Disktype
    • Skæredybde maksimum (CDX): 1,24″
    • Skærediameter (DC): 5,039″
    • Antal skærende emner (CICT): 8
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0,9″
    • Skærebredde minimum (CWN): 0,69″
    • Fløjtetælling (NOF): 8
    • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL): 1″
    • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 4

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven