SDN D250-1723-60-CALN13 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere til T490 LNHT 1306PNTR/L-platter (17,5-23,0 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106873
    EAN/GTIN 7291075327199
    Producentnummer 3106873
    L-nummer L23980 3030

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 78 mm, skærediameter (DC) 251 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 23 mm, skærebredde min. (CWN) 17,5 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 85 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 78 mm
    • Skærediameter (DC) 251 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 16
    • Skærebredde maks. (CWX) 23 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 17,5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 16
    • Navdiameter (DHUB) 85 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL) 26 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven